千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 特殊鍬
選べる ステン広幅鍬
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40247155
品番
ヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
便利で経済的な取り替え式。
錆びにくいステンレス製です。
幅(mm)
190
用途
選べるシリーズ交換部品
材質
ステンレス
高さ(mm)
45
質量(g)
580
奥行(mm)
110
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった