選べる 三本爪鍬

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40247261 品番 ヘッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

便利で経済的な取り替え式。

幅(mm)290 用途選べるシリーズ交換部品 材質刃物鋼 高さ(mm)42 質量(g)1200 奥行(mm)175
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品説明動画

藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40247261
2022-12-19
用途:
農作業
不動産業

千吉金 選べる鍬シリーズは全て購入しました。鍬用の選べる柄も本数分購入しました。
改善点は鍬と柄がスムーズに入らない物が数本ありました キズチで叩いて無理やり装着した次第です。 もう少し商品チェックをしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする