千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 特殊鍬
選べる 二本爪鍬 中
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40247295
品番
ヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
便利で経済的な取り替え式。
幅(mm)
250
用途
選べるシリーズ交換部品
材質
刃物鋼
高さ(mm)
45
質量(g)
700
奥行(mm)
145
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった