選べる鍬 ステン細幅鍬 中

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40247331 品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

便利で経済的な取り替え式。
錆びにくいステンレス製です。

材質
頭部:ステンレス
柄部:樫
幅(mm)99 用途土づくり作業用 全長(mm)1080 高さ(mm)1080 質量(g)1200 奥行(mm)65
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品説明動画

藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする