千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 特殊鍬
選べる鍬シリーズの柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40247356
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
便利で経済的な取り替え式。
幅(mm)
25
用途
選べるシリーズ交換部品
材質
樫
全長(mm)
1070
高さ(mm)
1070
質量(g)
780
奥行(mm)
40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった