千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 地域鍬
ステンレス平鍬 紀州型
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
145
注文コード
40247487
品番
55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
錆びにくいステンレス製です。
材質
頭部:ステンレス
柄部:木
幅(mm)
145
用途
土づくり作業用
全長(mm)
1380
高さ(mm)
1380
質量(g)
1200
奥行(mm)
290
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400