千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 地域鍬
大和型平鍬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
1205
注文コード
40247873
品番
1200MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)
230
用途
土づくり作業用
全長(mm)
1205
高さ(mm)
1205
質量(g)
1360
奥行(mm)
130
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400