千吉金賞
千吉金賞の 土農具
千吉金賞の 鍬
千吉金賞の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
片手山イモ堀り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40248257
品番
テウチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)
210
用途
山芋堀り用
全長(mm)
270
高さ(mm)
270
質量(g)
320
奥行(mm)
30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。