千吉金賞
千吉金賞の 土農具
千吉金賞の 鍬
千吉金賞の 竹の子鍬・芋ほり・根切り
木柄芋堀り(全鋼)
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40248266
品番
1350ミリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
頭部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)
100
用途
山芋堀り用
全長(mm)
1620
高さ(mm)
1620
質量(g)
2080
奥行(mm)
40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400