千吉 金
千吉 金の 除草具
千吉 金の 草削り
選べる三角ホー 全鋼 大
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40248512
品番
ヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
選べるシリーズ交換部品
材質
刃物鋼
幅(mm)
235
高さ(mm)
20
質量(g)
260
奥行(mm)
125
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。