曜日別特売
1200MM 選べる三角ホー用の柄 千吉 金 40248537

選べる三角ホー用の柄

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード40248537品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途選べるシリーズ交換部品材質幅(mm)40高さ(mm)1310質量(g)600奥行(mm)50
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする