草削り 半月窓開 鋼付

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40248582 品番1200MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

切れ味抜群の鋼付き刃。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
全長(mm)1210 用途除草作業用 質量(g)1240 刃長(mm)210 刃幅(mm)180
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
墓地の手入れ
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

85歳の私には 少し重たく 使うのに息切れがするので 少し軽めのものを追加購入しましたが 草取りには使い勝手はとても良好ですが 老人向きではないようです

対象商品:
40248582
2023-05-14
用途:
庭の植木周りの除草作業に使用
その他業種

窓がある分その窓から削った草と土が一緒に逃げてくれるため作業が楽になりました。

対象商品:
40248582
2020-05-26
用途:
庭の草削り
その他業種

主に妻が使用していますが、お値段の割にしっかりした作りで切れ味も良いとのことで満足していました。

対象商品:
40248582
2020-05-04
用途:
畑の除草
サービス業

刃がよく切れるので作業が捗ります。柄が軽いので見た目より大変楽です。

対象商品:
40248582
2020-04-13
用途:
庭の草引き
教育・研究機関

広く雑草が生えてしまい、チマチマ草引きしてる場合ではない!と購入。ごっそりとれます。ただ、重いところが難点です。

対象商品:
40248582
2017-09-23
用途:
市民農園での草取りに
日立ビルシステム 様

妻が小さいのでは、大変なので購入しました。
よく草削りができるそうです。

対象商品:
40248582
2017-06-21
用途:
草刈り
製造業

ちょうどいい角度の刃をしていたので、根っこまでしっかり刈り取る事が出来た。
値段も手ごろで良かった。

対象商品:
40248582
2015-05-25
用途:
草を刈る時やや硬い土を耕す時

切れ味がいいですね もうすこし軽いといいんですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする