千吉
千吉の ハンマー
千吉の 掛矢(カケヤ)
PC片手カケヤ プレート付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40248677
品番
90MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鉄プレート付きで釘打ちもできます。
用途
杭打ち作業用
材質
堅木
幅(mm)
155
高さ(mm)
405
質量(g)
1160
奥行(mm)
90
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。