横槌

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40248686 品番90MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途杭打ち・ワラたたきなど用 材質堅木 幅(mm)90 高さ(mm)275 質量(g)660 奥行(mm)90
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40248686
2022-05-31
用途:
木工作業

金槌などでは凹みなど傷ついてはいけない木工作業には最適です。丈夫で
長持ち、安心。

対象商品:
40248686
2021-11-02
用途:
しめ縄用の藁打ち用に

神社の当番が回って、今使っているのもかなり古いので思い切って購入した、これから使います、重量も程よくありたたきやすいのではないかと期待しています。

対象商品:
40248686
2018-06-03
用途:
薪割り
サービス業

手の小さな私にはサイズ感が合いとても良かったです。重さも丁度良いです。だだし、持ち手の部分が少し滑りやすいので私はニスを塗りましたが、刻み加工などがされていると良いと思います。

対象商品:
40248686
2015-08-12
用途:
重宝しています。

重さ間良く、重宝しています。

対象商品:
40248686
2017-11-11
用途:
神社鳥居等に注連縄をする藁打ち作業に使用する
宗教法人 山ノ神社 様 (その他業種)

確か2年程前にも個人名で大小3個しており、使い勝手は良く
今回買い足したもので12月に入ると注連縄作りに使用する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする