小十字の柄 No.3

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40248792 品番540MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途交換部品 材質 幅(mm)55 高さ(mm)550 質量(g)300 奥行(mm)40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40248792
2017-12-22
用途:
手オノの柄の交換

手持ちの手オノの柄が割れたので、取り換え用の柄を探していたところ、これが使えそうなので購入しました。差し込み口をノミや木工ヤスリで加工するのに時間がかかったけど、オノがぐらつくこともなく、価格も安かったので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする