EFA10EN/7-Z ネオボールZ A形 40ワットタイプ 東芝ライテック 40249964

ネオボールZ A形 40ワットタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40249964 品番EFA10EN/7-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ネック部分をくびれさせ、電球フォルムを実現。電球器具適合率はほぼ100%。
外径と全長が一般電球とほぼ同サイズ。(2010年3月製メーカー白熱電球40W形 LW100V36W比)
消費電力・発熱量約1/5、寿命約10倍。(2010年3月製メーカー白熱電球40W形 LW100V36W比)
「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。

種別40W省電力形 全長(mm)98 区分b 質量(g)49 周波数(Hz)50/60 口金E26 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)450 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)10000 平均演色評価数(Ra)84 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.12 下方光度(cd)40 光源色3波長形昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.3 省エネ基準達成率(%)110 電球形状A形
注意
※調光のついた電球器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。
※リモコンのついた電球器具や回路には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示)には使用しないでください。(適合表示器具を除く)
※人感センサーのついた電球器具には不向きです。(適合表示器具を除く)
※電球とは光色、明るさが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40249955
2015-02-06
用途:
交換
RABBIT 様

安価の割に品質も良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする