PM-180 ミニロック POPEYE(ポパイ) 40249991

ミニロック

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッキ 注文コード40249991 品番PM-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。

タイプダイヤルワイヤー錠 メッキ サイズ(cm)180 ワイヤー径(Φmm)2.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40249991 PM-180 59770978 PM-180 ミニロック POPEYE(ポパイ) ミニロック POPEYE(ポパイ) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
コンビニなど、ちょっと駐輪するときに。
卸売・小売業

同型のロックを使っていたのだが、富士見パノラマで紛失してしまったので再購入。軽量・安価で、ちょっと出先で駐輪したいときに便利。

対象商品:
59770987
2024-08-20
用途:
ヘルメットホルダー代わりに

ツーリング中の休憩時にインカムの充電を行いたい時に、ハンドル近くにヘルメットを置きたいので、その際にこのロックを使用しています。
伸び縮みしやすくて便利です。使わない時にはコンパクトにまとまってくれます。

対象商品:
59770996
2024-07-04
用途:
自転車のロック
その他業種

軽いのでツーリングに持っていくのにちょうどよい。ワイヤーは結構伸びるので便利です。

対象商品:
59770987
2024-05-11
用途:
室外機
サービス業

エアコンの室外機カバーの風による吹き飛び防止に購入

対象商品:
59770996
2023-06-22
用途:
自転車のヘルメット盗難防止
農・林・水産業

自転車のヘルメット装着が義務付けられたことから、ヘルメットを自転車に置いた際の盗難防止で購入しました。番号も簡単に設定でき、使いやすい

2023-02-28
用途:
心理的な防犯には役立ちます!
サービス業

ニッパーでも切れそうなくらい頼りないですが、チョット駐輪する時の防犯には充分役立つと思います。
長時間駐輪する時は、これとは別にチェーンロックをかけますが、コンビニやサイクリングのちょっとした食事の間位で使うなら、軽くて携行性が高いのでこれから出番は増えると思います。

対象商品:
59770987
2022-12-29
用途:
防犯カメラの盗難防止用

防犯カメラの盗難防止用として使用。
コイルコードなので取付け基台とカメラの距離に多様に対応可能で便利です。
又、キーのナンバーのブレが小さく、ハッキングし難い造りです。

対象商品:
40250034
2022-12-10
用途:
自転車の防犯
その他業種

コンパクトで手軽、自転車に乗ってる時はポッケに入れてます。モノタロウのコメントで見たのですが、片手でダイヤル操作できるのは便利です。
小さくて使いやすいので、ロックした事を忘れて乗りだし、ワイヤーが伸びてしまったので、2個目をリピートしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする