龍牙シリーズ 腰袋 ポケット付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40250174 品番 RY140
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインの腰袋です。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
使いやすい標準サイズの左右ポケット付き腰袋2段タイプです。
マチがゆったりした腰袋で収納力があります。

ブラック トラスコ品番770-7916 幅(mm)215 高さ(mm)200 奥行(mm)100 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする