KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ペンチ用 工具差し
進化シリーズ 工具ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1ポケット
注文コード
40250341
品番
SA201K
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
前屈みになっても中身がこぼれにくい優れものです。
独自の縫製技術により、丈夫で長持ちです。
漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせたメーカー独自の生地で裏地もおしゃれです。
材質
1680デニールナイロン生地
色
黒緋
トラスコ品番
770-8092
質量(g)
65
タイプ
1ポケット
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×210×40