25283 一徹 ハサミホルダー 2段 KH(基陽) 40250542

 

25283 一徹 ハサミホルダー 2段 KH(基陽) 40250542 25283 一徹 ハサミホルダー 2段 KH(基陽) 40250542

一徹 ハサミホルダー 2段

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40250542 品番25283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後2段のホルダー部の背に金属板を取り付け、スムーズな出し入れを実現しました。生地を傷めることも少なく長くお使い頂けます。
底部に革補強、内部にも鉄板補強で、鋭利なハサミの先の突きぬけを防止。大変安全です。
ホルダー内部のサイドに革補強を行い、工具をやさしく包み込みます。
定評のアリン生地で強靭さは定評です。

材質ナイロン ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×260×70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40250542 25283 89605382 BS08 BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO BLOCKYSTAR ドアストッパー COMADECO 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40250542 25283 25409923 BSH283 ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) ベーシックシリーズ ハサミホルダー KH(基陽) 1個 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40250542
2017-08-09
用途:
倉庫での出荷作業時
製造業

大きめのカッターとハサミを入れて使用していますが
出し入れもし易く、気に入っています。
中にカッターやハサミを入れるので
ホルダー自体がもう少し軽量だと腰への負担が減るのではと
思います。

対象商品:
40250542
2016-02-13
用途:
柑橘栽培
農・林・水産業

私は、柑橘栽培をしております。作業の折りに剪定鋏、採果鋏等を携行いたしますが、御社のホルダーは、5年程使っております。とにかく、丈夫で鋏部分の当たる所に金属板があるので安心です。これからも、使い続けたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40250542
2014-04-25
用途:
建築作業全般
ロックセキュリティテクニカ 様

使い始めて丸2年が経過。平日はほぼ毎日使っています。結構手荒な使用状況だと思いますが、表面のネームタグ?が取れかけている以外は何ら問題無く、予想以上に強いケースです。価格は高いと思いますが、使い勝手も含めこれ以上のモノは無さそうです。当面使うアテはありませんが、一応予備として今回追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40250542
2013-09-24
用途:
LAN工事

LAN用の圧着工具を挿しています。挿し口の幅が広く、奥が塞がっていて深いので、PANDUIT社の圧着工具を逆さに挿すといい感じに収まります。

1人が参考にしています
対象商品:
40250542
2012-05-18
用途:
サイディング施工時等に使用。
ロックセキュリティテクニカ 様

カッターナイフ+ペンチやカッターナイフ+金切ハサミなどの組み合わせで腰ベルト右に下げて(右利きですので)使うことが多いが、道具の出し入れが特にスムースでストレスを感じない。長時間使うとその差は非常に大きいです。ポイントは2つのホルダーが独立(これは今まで見たことが無いです)した入れ物になっていること、このため相互干渉が非常に少なくて工具の出し入れがスムースに出来る一番の理由ではないでしょうか、これは良いケースです。
耐久性についてはまだ判りませんが、作りを見る限り頑丈そうなので結構期待出来そうです(失礼、このメーカの製品は今回初めてなので)。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする