PS1590×610 キャニオン シェルフ SUSP460 キャニオン 40250806

キャニオン シェルフ SUSP460

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個幅(mm)610高さ(mm)1590寸法(mm)棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H1590注文コード40250806品番PS1590×610
参考基準価格(税別)¥172,800販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000

ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。

段数4段奥行(mm)460耐荷重(kg/段)80~100(均等荷重)幅(mm)610寸法(mm)棚(18-0):460×610、ポール(18-0):Φ25×H1590EBM品番6341130材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚高さ(mm)1590表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする