15244 2眼型安全ゴーグル PROACE 40250865

2眼型安全ゴーグル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40250865 品番15244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でありながら、材質には衝撃に強い「ポリカーボネート」を使用しておりますので、傷がつきにくくなっています。
UV加工を施しており、約90%の紫外線をカットします。

形状2眼型 機能軽量、傷付防止、UVカット 質量(g)43 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート 特性耐擦傷性、防曇性、紫外線吸収

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40250865 15244 22857354 15271 セーフティグラス RELIEF セーフティグラス RELIEF 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40250865
2017-10-25
用途:
旋盤作業

埃対策・・曇りやすいが対策次第で曇らなくなる・・毎日使ってる・・買って良かった

対象商品:
40250865
2015-12-11
用途:
粉塵対策、鉄粉対策
建設業・工事業

デザインが、他の人とかぶらなくて良いかなぁと、あと軽いのもよし
ただやっぱり曇りました

対象商品:
40250865
2013-10-27
用途:
籾を排出するときやコンバインの清掃するとき
農・林・水産業

視界も大変良く曇りも無くすばらしい。

対象商品:
40250865
2013-02-21
用途:
研磨作業時

届いたときは、デザインもよく、つけた感じもよかったので満足してたのですが、マスクをしてゴーグルを付けていると、マスクからもれる息で曇って仕事にならない。
また、水研磨の作業をしているとレンズにすぐ傷が入ってしまい一ヶ月も使わないうちに駄目になりました。研磨仕事には向いてません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ご感想ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする