曜日別特売
PS-M1-BK ペンスタンド ナカバヤシ 40252371

PS-M1-BK ペンスタンド ナカバヤシ 40252371
PS-M1-BK ペンスタンド ナカバヤシ 40252371
PS-M1-BK ペンスタンド ナカバヤシ 40252371
PS-M1-BK ペンスタンド ナカバヤシ 40252371

ペンスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード40252371品番PS-M1-BK
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
本体寸法(mm)83×106(直径Φ×高さH)タイプ仕様ウレタンパッド付材質スチール(粉体焼付塗装)ブラック本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252371
2023-04-12
用途: 作業台の整理
製造業

ペンだけでなく、ドライバーやワイヤーストリッパーなどの工具を入れるにもちょうどいい高さ、かつ安定性です。
非常に満足しています。

対象商品 : 40252387
2016-06-22
用途: 安価良品

金属製の筺体は適度な重量感があり転倒防止になっており、、底板は両面にクッションシートが貼り付けれれおり滑り止めにもなっています。

対象商品 : 40252371
2021-11-16
用途: ペン立て
スリーケ株式会社

配達されたとき 凹んでるか所あり 返品も大変なので 使用します
配送をきおつけてください。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする