曜日別特売
PS-K1-BK ペンスタンド ナカバヤシ 40252396

ペンスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード40252396品番PS-K1-BK
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH)仕様ウレタンパッド付材質スチール(粉体焼付塗装)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40252405
2021-09-18
用途: コロナ対策として消毒済みと使用済み様に2個購入
株式会社ホンダモビリティ北関東自動車・二輪車・自転車関連業

大量に購入した結果、下敷きが無かったり変形がありました。

対象商品 : 40252396
2020-11-16
用途: 文房具の整理にちょうど良い
不動産業

シンプルな形のペン立て。余計な飾りもないので飽きが来ない。これまでに合計4つ購入。2つはゆがみもなくてしっかりしているものの、残り2つはゆがんでいるのか、少しグラグラする。とはいえ所詮はペン立てなのでそこまで精密である必要もなく、満足しています。

対象商品 : 40252396
2017-12-11
用途: 一般事務
教育・研究機関

中敷きがあるのでペン先を傷めません。底面もパッドがあり、机を傷つけないのもGoodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする