サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
組み立ては一人で約30分かかりましたが、説明書をみながら楽しく組み立てられました。
プリンター台の下に、奥に組み立てボックスが入っているのでその手前に置けて動かせる書類棚をさがし、サイズが合ったので購入しました。
下段はA4の書類ボックスが5個入り机周りがすっきりしました。上段には印箱や事務用品の入ったケースを並べてみました。サイズ、用途等、思った通りで満足しています。
組み立て時の説明書がすこし不親切かなと思いました。
書類がすっきりまとめりました。コンパクトで良いと思います。
書類が重すぎるのか、若干車輪の動きが良くありません。
これといって特徴はないと思います。ごく普通のデスクターナです。
自分で組み立てる商品です。
組み立て時に部品を取り出すと、ねじ穴加工時の金属片がフレーム部品内部に残っていました。自分で取り除こうとしましたが、難儀しそうだったので取り除くことはあきらめ、そのまま組み立てました。
振るとカラカラと金属片の音がして気になりますが、組み立ててしまえば振ることもないので音もしなくなります。
2段あるので小型ですが、収納性はよいと思います。