カーボーイ
カーボーイの マット・スノコ
カーボーイの マット
カーボーイの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
足腰マットジョイントタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
495×1700×17
材質
ニトリルゴム、ポリウレタン
種別
基本2ピース
注文コード
40252606
品番
AM-07
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの長さに繋げて延ばせるようになったジョイントタイプ。
流れ作業など、大人数での作業に適しています。
材質
ニトリルゴム、ポリウレタン
付属品
足腰マット固定用シート2枚付き(ジョイント部分、両端の固定にご使用下さい)
トラスコ品番
401-2917
種別
基本2ピース
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
495×1700×17
商品説明動画
足腰マット特長
参考になった