ウルトラパワーハンガー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40252947 品番PUH-590
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
シルバー 耐荷重(kg)(縦方向)約8、(垂直方向)約10 寸法(mm)80×48×32 フック自在回転

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40252947
2022-06-16
用途:
コインランドリーにて掃除道具等を吊り下げるため
有限会社みやもと企画 様 (サービス業)

がっつり貼りついてくれるので、盗難もなく重宝しています。
すでにトータル80個購入しています。
またリピートします。

対象商品:
40252947
2021-10-03
用途:
大型フライパンを、つるして収納するため

直径26cmと28cmと30cmの大型フライパンをガス台を覆う換気扇につるして収納しています。重くて大きいフライパンもこのウルトラパワーハンガーを使うと安全につるすことができて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40252947
2014-03-28
用途:
衣服を壁にかけるため

ものすごい吸着力で大満足です。

対象商品:
40252947
2013-10-06
用途:
事務所の荷掛けフックなど

ガッチリくっつきます。非力な女性事務員では、はずせないほど強力です。

1人が参考にしています
対象商品:
40252947
2013-08-16
用途:
テラスの日除けシートを固定するため

もともと他の商品で固定していましたが、風が強いとすぐに外れてしまい困っていました。今のところ大丈夫です。

対象商品:
40252947
2012-07-18
用途:
エアーガンを機械に引っ掛ける為
有限会社小林化成 様

思った以上に強力でした。以前は、吸盤タイプを使っていましたが、マグネットは弱いイメージで
使おうとは思いませんでしたが、これはちがいますね。又、購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする