エコホワイトボードシート

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40253071 品番 MS-395
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に

横(mm)600 縦(mm)900 材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)900×600 質量(g)940 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
将棋教室の貼り付け
教育・研究機関

繰り返し説明時の貼り付けに使用したが、使用後の汚れもきれいに拭き取れて、とてもよかった。収納もコンパクトにできて、問題ない。

1人が参考にしています
2026-02-09
用途:
壁に貼り付けて使用
製造業

マグネットが付かない。つくっていうレビュー見て買いましたがつかないと言うレビューを見流してしまった。鉄板に貼り付けるようにします…

対象商品:
40253096
2023-09-26
用途:
黒板のホワイトボード化
その他業種

40年使ったスチール製の黒板をホワイトボード化しました。カッターでサイズを合わせはりましたが、必要にして十分なホワイトボードになりました。マグネットも使えてとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
40253053
2023-05-19
用途:
以前かったホワイトボードの補修に使用

ホワイトボードが汚れていたので今回のシートを上から張って使用しています新品になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40253096
2020-02-07
用途:
引越作業事
卸売・小売業

白色があまりにもはっきりした色で
ネットで見た色は見にくかった

2人が参考にしています
対象商品:
40253071
2017-10-05
用途:
進捗管理用カテゴリー記載磁石として
サービス業

ホワイトボードの上に「両面テープで印字したものを貼って」工程に合わせて張り替えて使っています。
加工がしやすく、ホワイトボードへの重ね張りが出来たので重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40253096
2017-06-05
用途:
予定表
製造業

オプションでアンカーボルト等あれば便利だと思いました。

対象商品:
40253096
2016-11-11
用途:
生産管理表の掲示

想定よりマグネットが付かなかったので(2oのマグネットバーがつかきません)壁に0.8oの鉄板を打ち付けその上へシートを貼り、周囲をカラーテープで黒板枠のように貼って使用しています。幅180cmのスッキリした掲示板が安価で出来たので、概ね満足です。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする