8873 清涼長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズ3L 注文コード40253157 品番8873
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」作業服です。

グレー サイズ3L 仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン 種別長袖シャツ シリーズ8860・8870シリーズ 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)81 機能清涼 生地ドビークロス 色番20 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする