キャニオン
キャニオンシェルフ用シングルキャスター ストッパー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
注文コード
40253195
品番
NC-100S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径D(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
取付高H(mm)
130
許容荷重(kg)
50
車輪幅W(mm)
27
EBM品番
6356100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません