ニチワ 食用油濾過機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タンク容量(L)35 注文コード40253606 品番NK-35
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はタンク容量など2種類から選べます 他の種類を見る

食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。
使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2〜3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。
濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。
濾紙30ミクロン

付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚) 仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A 質量(kg)20 電源(V)単相100 タンク容量(L)35 外寸(mm)334×630×H330 消費電力(kW)0.2 ろ過能力(L)約6/分 EBM品番7429700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする