1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40254794 品番 1260
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応する背側3倍プリーツの、プリーツロン。

グレー サイズS 仕様胸ポケット(幅15×深さ19cm)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン 種別長袖ブルゾン シリーズ1260・1270シリーズ 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)50 着丈(cm)61 機能帯電防止素材 生地T/Cソフトツイル 色番20 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40254873
2020-02-29
用途:
外出時と室内作業で使用

春夏用も購入しています。色、デザイン、着心地等非常に満足しています。左内ポケットの改善を期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
40254812
2019-03-30
用途:
屋内電気工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ポケツトも多くあり今回上下で購入しました
次回もう一着注文したいと思います。

対象商品:
40254837
2018-12-20
用途:
いいんじゃない!

お腹が出ているので窮屈。
お腹の部分は締め付けない方がよかった。
そんな上着あったかな?
その他は特に問題無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする