1260 1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用) ジーベック 40254916

1260 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(秋冬用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
チャコールグレー
内容量1着注文コード40254916品番1260
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応する背側3倍プリーツの、プリーツロン。

チャコールグレーサイズ4L仕様胸ポケット(幅15×深さ19cm)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン種別長袖ブルゾンシリーズ1260・1270シリーズ胸囲(cm)127混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56.5袖丈(cm)57.5着丈(cm)71機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル色番25職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40254873
2020-02-29
用途: 外出時と室内作業で使用

春夏用も購入しています。色、デザイン、着心地等非常に満足しています。左内ポケットの改善を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 40254812
2019-03-30
用途: 屋内電気工事
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

ポケツトも多くあり今回上下で購入しました
次回もう一着注文したいと思います。

対象商品 : 40254837
2018-12-20
用途: いいんじゃない!

お腹が出ているので窮屈。
お腹の部分は締め付けない方がよかった。
そんな上着あったかな?
その他は特に問題無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする