1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255661 1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255661 1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255661 1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255661 1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255661 1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255661

1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40255661 品番 1263E
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応するメーカー独自のカッティングデザイン、プリーツロン。

グレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 種別ワンタックラットズボン シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材 生地T/Cソフトツイル 色番20 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40255923
2014-02-09
用途:
機器メンテナンス
株式会社大西エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

良い。ここ10年近くこれを採用してます。

対象商品:
40255677
2013-10-25
用途:
電気設備工事

82と85の中間のサイズが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする