曜日別特売
1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677

 

1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677
1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677
1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677
1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677
1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677
1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255677

1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード40255677品番1263E
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応するメーカー独自のカッティングデザイン、プリーツロン。

グレー股下(cm)80ウエスト(cm)82種別ワンタックラットズボンシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル色番20職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40255923
2014-02-09
用途: 機器メンテナンス
株式会社大西エンジニアリング建設業・工事業

良い。ここ10年近くこれを採用してます。

対象商品 : 40255677
2013-10-25
用途: 電気設備工事

82と85の中間のサイズが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする