1263E 1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用) ジーベック 40255957

1263 プリーツロンミニハイブリッド ワンタックラットズボン(秋冬用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード40255957品番1263E
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわり。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応するメーカー独自のカッティングデザイン、プリーツロン。

モスグリーン股下(cm)80ウエスト(cm)82種別ワンタックラットズボンシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地T/Cソフトツイル色番61職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40255923
2014-02-09
用途: 機器メンテナンス
株式会社大西エンジニアリング建設業・工事業

良い。ここ10年近くこれを採用してます。

対象商品 : 40255677
2013-10-25
用途: 電気設備工事

82と85の中間のサイズが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする