曜日別特売
1273 1273 プリーツロンミニハイブリッド 長袖シャツ(年間用) ジーベック 40256352

※着用例

1273 1273 プリーツロンミニハイブリッド 長袖シャツ(年間用) ジーベック 40256352
1273 1273 プリーツロンミニハイブリッド 長袖シャツ(年間用) ジーベック 40256352

1273 プリーツロンミニハイブリッド 長袖シャツ(年間用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
モスグリーン
内容量1枚注文コード40256352品番1273
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

厳選された上質の帯電防止素材使用で、ソフトな肌ざわりの作業服。
多収納ポケットが作業場面に適応。
激しい動きにもスムーズに対応するメーカー独自のカッティングデザイン、プリーツロン。

モスグリーンサイズL仕様胸ポケット(幅15×深さ19cm)、樹脂ボタン種別長袖シャツシリーズ1260・1270シリーズ胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)48袖丈(cm)57.5着丈(cm)75機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止素材)色番61職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40256203
2026-01-07
用途: 保守点検
電気・ガス・熱供給・水道業

ジーベックの作業服は、縫製もしっかりしていて、生地もヘタりにくいです。長年リピートしています。

対象商品 : 40256212
2023-11-17
用途: 農作業から事務仕事まで
農・林・水産業

10年くらい前から年間2、3着ローテで愛用しています。

対象商品 : 40256212
2022-09-26
用途: 家電等の修理サービス
サービス業

十数年まえからこのブランドの作業服を愛用させて頂いております。何着か使用(冬用ジャケット含)していますが、着心地も良く重宝させていただいております。

対象商品 : 40256352
2021-06-12
用途: 夏季の草刈り作業等に使用します。

まだ使用してないが、年間用長袖シャツだが夏季使用でも生地が薄く3シーズン対応みたいです。
耐久性はどうかわからないが、良い製品です。

2016-07-07
用途: 設備点検作業時
中野

問題なく、真夏でも着られます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする