ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
1482 ワンタックスラックス(秋冬用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40256781
品番
1482E
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。
色
ディープネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ワンタックスラックス
シリーズ
1480・1490シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材
生地
T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水)
色番
19
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。