1483 ワンタックラットズボン(秋冬用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40257454 品番 1483E
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

ディープネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 種別ワンタックラットズボン シリーズ1480・1490シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材 生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水) 色番19 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
勤務時間中
河原町分譲共同ビル管理組合法人 様 (その他業種)

写真の画面で見ると、多少の違いを感じる時がありますが、思っていた色で良かったです。

対象商品:
40257917
2020-11-20
用途:
掃除作業
サービス業

到着後すぐに裾上げをしました。
厚手で丈夫そうです。
寒い冬も風を通さなそうなので暖かく仕事ができそうです。

対象商品:
40258084
2015-09-09
用途:
現場・工場で
有限会社阿部建設 様

以前のジーベックより、少しスリムな感じです。
履き心地は、夏物と違い少し厚手ですが、動きやすくて良いです。
両サイドに付いているポケットが休 憩時に作業手袋を入れておけるので大変便利です。
ポケットに付いているボタンもワンタッチで、ストレスを感じることが無くなりました。

対象商品:
40257576
2021-02-01
用途:
機械のメンテナンス
東京水道サービス株式会社 様

しゃがんだり、かがむと生地がゴワガワで突っ張ってしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする