1484 1484 レディースワンタックスラックス(秋冬用) ジーベック 40258486 1484 1484 レディースワンタックスラックス(秋冬用) ジーベック 40258486

1484 レディースワンタックスラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40258486 品番1484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現。

キャメル 股下(cm)74 ウエスト(cm)88〜96 種別ワンタックスラックス サイズ4L シリーズ1480・1490シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地T/Cソフトツイル(帯電防止・撥水) 色番81 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする