1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40258513 品番 1493
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現した作業着です。

ディープネイビー サイズM 仕様胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、金属ボタン 種別長袖シャツ シリーズ1480・1490シリーズ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)72 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭) 色番19 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40258827
2015-09-09
用途:
工場で

以前のジーベックより少しスリムな感じがします。
胸のボタンがワンタッチなので、手帳の出し入れがストレス無く出来大変満足しております。
夏用の素材より厚いのですが、とても動きやすくて作業効率が上がります。

対象商品:
40258802
2015-07-31
用途:
トラック運転手用
運輸・通信業

サイズも豊富で欠品もなく とても助かりました。素材も思っていたよりしっかりしていて、次回も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする