曜日別特売
1493 1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用) ジーベック 40258547

1493 バーバリー長袖シャツ(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
ディープネイビー
内容量1枚注文コード40258547品番1493
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

立体裁断(肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット)で作業性UP。高品質&低価格を実現した作業着です。

ディープネイビーサイズ3L仕様胸ポケット(幅15.5×深さ17.5cm)、金属ボタン種別長袖シャツシリーズ1480・1490シリーズ胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)52袖丈(cm)61.5着丈(cm)81機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)色番19袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40258827
2015-09-09
用途: 工場で

以前のジーベックより少しスリムな感じがします。
胸のボタンがワンタッチなので、手帳の出し入れがストレス無く出来大変満足しております。
夏用の素材より厚いのですが、とても動きやすくて作業効率が上がります。

対象商品 : 40258802
2015-07-31
用途: トラック運転手用
運輸・通信業

サイズも豊富で欠品もなく とても助かりました。素材も思っていたよりしっかりしていて、次回も購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする