1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40259554 品番 1274
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

チャコールグレー サイズS 種別長袖ブルゾン シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)50 着丈(cm)61 寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ) 色番25 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40259493
2022-07-06
用途:
現場管理
合同会社マツオエンジニアリング 様 (その他業種)

パンツは細い形の方が、好みなので、ノータックパンツ
も、製作してほしい。

対象商品:
40259502
2020-09-13
用途:
自宅で
サービス業

農作業に使用しています。この季節でも涼しくて丁度良いブルゾンです

対象商品:
40259642
2017-07-26
用途:
作業現場にて着てます。

背中に通気用のネットが有りますが、わきのところも欲しいですね。
夏用ですと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする