曜日別特売
1490E 1490 ワンタックスラックス(春夏用) ジーベック 40261986

1490 ワンタックスラックス(春夏用)

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード40261986品番1490E
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

帯電防止・抗菌防臭の素材使用のスラックス(作業着)。

グレー股下(cm)80ウエスト(cm)85種別ワンタックスラックスシリーズ1480・1490シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)色番20職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40261873
2025-03-29
用途: 春夏の外出時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はモノタロウブランドの作業着スーツを着ていたのですが、ズボンを再び購入したかったところ取り扱い中止でこちらになりました。生地の薄さや収縮性の違いはあるもののファスナーがメタル製でなこともありそこそこの耐久性はありそうな気がします。暑くなるこれからの時期に活躍しそうです。

対象商品 : 40261891
2023-10-03
用途: 通勤用
製造業

クールビズ用のスラックス代わりに使用しております。

対象商品 : 40261891
2023-06-10
用途: 普段着
建設業・工事業

腹部のサイズがぴったりで、着心地がいい。また、耐久性があるだけでなく、水洗いもでき風通しもいい。

2が参考にしています
対象商品 : 40261961
2023-05-25
用途: 作業用

秋冬用に比べ、生地も薄く軽く履き心地が良いです。
しっかりしたつくりで気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 40262381
2022-07-15
用途: 工場内機械作業
製造業

夏用に購入しました。肌触りもよく快適に過ごせそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40261864
2022-06-13
用途: 作業用
サービス業

履き心地がよく、生地も強そうで満足しています。形もいいです。

対象商品 : 40261846
2021-05-24
用途: 毎日の仕事用
製造業

これから暑くなるので試しに買ってみました。
帯電防止・抗菌防臭で履き心地もよく涼しくて満足しています。
また注文します!

対象商品 : 40261855
2017-04-20
用途: 現場作業
サービス業

現場で使用するだけでなく、すっきりした形なので、打合せ時にも使用でき便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする