SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 ねじ径UNC3/8×16山 許容荷重(daN)30 注文コード40263212 品番SR-40TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ねじ径・許容荷重など11種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径UNC3/8×16山 軸長(mm)14 取付高(mm)59 材質(車輪)エラストマー 形状自在車 六角対辺(mm)19 ストッパーなし 偏心E(mm)20 車輪幅W(mm)18 始動力(daN)4.05 旋回始動力(daN)7.2 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
ゲーミングシートの足
オオツカ興産有限会社 様

ストッパー付きと組み合わせて、NEXT LEVEL RACINGのフライトシム用シートの固定足に使用しました。の代りに付けました。狭い部屋の中を移動できるようにしました。産業用に使われるだけあって、丈夫でしっかりしています。ガタも有りません。

2025-03-12
用途:
室内家具用
サービス業

ゴム系としてはかなり硬い印象ですが意外に粘着性があってほこりや髪の毛など掃除できていない細かなごみを拾います。
しかし荷重がかかってない状態ではびっくりするほど軽やかに動きますし首振りも早いです。
以前買った同じタイヤと思われる製品が5年程度の経過ですが、安普請なウレタンキャスターの様にバラバラになってしまう気配もないので信頼しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40263255
2025-05-26
用途:
作業用キャスターチェアーの修理
製造業

ネジ部がインチなので種類豊富なモノタロウさんはいつも助かります。使い心地は元の物と同等です。

2025-02-14
用途:
収穫カゴの移動
製造業

キャスター自体が軽く、動きも非常に軽やかなので助かっています。

2025-03-22
用途:
スタンドベース用
製造業

商品自体問題はないのですが、バーコードシールを直接貼ってあるため
これまでずっと取れなくて、お客様からの苦情処理にこまっています。
何とか改善お願いします。

対象商品:
40263273
2023-10-02
用途:
事務キャビネットのキャスター交換
建設業・工事業

プラスティックのキャスターが嫌いなので交換しました。
価格が安い割に、モノはしっかりしています。
滑りやすい床面にもしっくりきます。

対象商品:
40263237
2023-09-24
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

小型軽量で、同等の他の型式よりも耐荷重が大きい為大変重宝しています。

対象商品:
87064801
2023-05-28
用途:
ガス管ハンガーラックのキャスター取付に使用
BOW & ARROW 様

サンプルで購入しましたが、期待よりも物性がよく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする