SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)

(13件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40263282 品番 SR-40TP S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

金具はユニクロームメッキ仕上げです。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)14 取付高(mm)59 材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 車輪幅(mm)18 六角対辺(mm)19 ストッパーシングルストッパー 許容荷重(daN[kgf])30[31] 偏心E(mm)20 始動力(daN)4.05 旋回始動力(daN)7.2 旋回半径R(mm)(R42) 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
ゲーミングシートの足
オオツカ興産有限会社 様

ストッパーなしと組み合わせて、NEXT LEVEL RACINGのフライトシム用シートの固定足に使用しました。の代りに付けました。狭い部屋の中を移動できるようにしました。産業用に使われるだけあって、丈夫でしっかりしています。ガタも有りません。

対象商品:
40263352
2022-06-19
用途:
SUSアルミフレームで作った棚のキャスター

SUSアルミフレームで作った棚のキャスターに使いました。ネジ部分が短めなのであまり重いものを載せるのは少し心配です。ネジが短いもの必須でなければネジ部の長さが長いものを選ぶと良いでしょう。
キャスター自体の動きはスムーズです。

対象商品:
40263352
2019-11-30
用途:
固定式の椅子を移動する為に、歩行困難なお客様にとても喜ばれました!
有限会社リンクスアソシエーション 様 (サービス業)

ストッパーが滑らかだとさらに良かったです。
使用してるうちに滑らかになりそうですが。

対象商品:
40263316
2020-07-28
用途:
ワゴンのキャスター

商品と直接関係ないのですが、バーコードのシールが商品に直接べったりと貼られていて、剥がすのが非常に面倒です。今回はキャスターの金具の裏側まで貼られていました。この商品に限らず、他の商品も同じようなものが多くあると思います。数が多い場合、剥がしてシンナーでノリを拭き取っているだけで1時間ほどかかる事もあります。剥がしやすいシールにするか、商品に直接貼り付けないようにしていただけると大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
49757566
2018-07-25
用途:
作業台の移動用
ヤスダITサポート 様 (サービス業)

一人でそのまま作業台が移動でき、スペースを有効利用できる。
音が静かで、扱いやすい。

対象商品:
40263352
2018-04-07
用途:
作業台の足へ移動用として取付
工藤漁業 様 (農・林・水産業)

近所のホームセンターには、M8のねじ込みタイプのキャスターが無く、
助かりました。ただベアリング部の隙間が大きい気がします、したがって使用中にキャスターの向きが変わる時に隙間が広がり、中のベアリングの玉が出て動かなくなるのでは?と心配です。

対象商品:
40263316
2018-05-21
用途:
食堂のテーブルに常設
製造業

強度も問題なく、使用出来ている。
ストッパーの利きも問題ない。

対象商品:
40263316
2017-09-27
用途:
壊れたベビーベッドのキャスター交換
運輸・通信業

キャスターの樹脂圧入車輪部が壊れたので、アジャスタベースと組み合わせてベビーベッドに取り付けました。
強度、動作共に問題無く、自然な仕上がりになっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする