ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
40263361
品番
SEL-65NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
84
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
4.2
旋回始動力(daN)
8.4
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪