ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
SEL型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40263404
品番
SEL-75NTP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
ねじ径
U1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
96
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
20
ストッパー
なし
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
14
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪