双輪キャスター ねじ込み式

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40263544 品番 DN-50B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ネジ込み式双輪キャスター

車輪径(Φmm)52 許容荷重(daN)40 ねじ径M8×1.25 軸長(mm)15 取付高(mm)66 材質(車輪)ナイロン 種別デザインキャスター 形状自在車 材質(ねじ部) 旋回半径(mm)(R55) ストッパーなし ステム径(Φmm)M8×1.25 偏心E(mm)20 許容荷重(N[kgf])400[41] 適合スパナ 車輪幅W1(W2)(mm)47(8) ナット対辺(mm)13 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
キャスター付きの台を製作

ファンヒーターの移動台を作る為に購入しました。
早く届いて助かりました。
大きすぎず、小さすぎず良い感じです。

対象商品:
40263562
2024-06-27
用途:
椅子の修理
その他業種

椅子のキャスターのローラーを巻いているゴムが硬化し、ぼろぼろに欠けてきたため修理するために購入した。以前も椅子のメーカーに見てもらいキャスターを取り寄せたが、値段が高かったので、今回はネットで探し購入し取り付けました。まったく同じものではなかったとは思いますが、全く違和感ははありませんし。椅子の動きももとに戻りました。

対象商品:
40263544
2024-04-09
用途:
破損の為交換
医療・福祉・介護関連業

単体で1つから購入でき、壊れた箇所だけ交換できるので助かる。サイズも豊富で助かっています。

対象商品:
40263544
2024-02-24
用途:
折り畳み作業台の乗せる台を自作しました。

キャスターとして必要にして十分、滑りもよく、良かったです。

対象商品:
40263553
2023-05-05
用途:
自作簡易ベッドの脚に使用する。

回転具合・転がり具合ともに十分です。同時に使用する鬼メナットがM10oは、近隣ホームセンターになく(どこもM8oまででした)、結局鬼メナットをモノタロウに追加発注しました。鬼メナットを取付けるのに必要な六角レンチが、何oのモノが必要なのかを明記してほしい。

対象商品:
40263553
2023-07-19
用途:
修理
サービス業

20年以上前に購入した会議用机のコロを交換しました。机が年代物なので交換できるか心配でしたが、無事交換でき動きもとてもスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
40263553
2022-04-03
用途:
ショーケース用
卸売・小売業

M10とばかり信じて購入したところ微妙にあいませんでしたがM10タップしたところスムーズにねじ込めました。3/8やったかも こちらの選定ミスでしたが案配行きました。

対象商品:
40263526
2022-03-01
用途:
スチールラックのキャスター追加
株式会社リッチマーケティング 様 (卸売・小売業)

互換性が高く、問題無く使えてます。いくつか仕入れてストックしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする