曜日別特売
DNB-50B 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン 40263605

DNB-50B 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン 40263605
DNB-50B 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン 40263605

双輪ストッパー付、ナイロン車

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)52
取付高(mm)66
ねじ径M10×1.5
許容荷重(daN[kgf])40[41]
内容量1個注文コード40263605品番DNB-50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)52許容荷重(daN)40ねじ径M10×1.5軸長(mm)15取付高(mm)66材質(車輪)ナイロン形状自在車S対辺(mm)17ストッパー回転ストッパー許容荷重(daN[kgf])40[41]偏心E(mm)20旋回半径R(mm)(R57)車輪幅W1(W2)(mm)47(8)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40263614
2026-03-26
用途: コクヨの折りたたみテーブルのキャスター
農・林・水産業

キャスターが壊れたのでメーカーに問い合わせしたところ、部品保管期限を過ぎていて探していたところ、ピッタリのものが見つかり、本当に満足しています!

対象商品 : 40263614
2022-02-19
用途: 壊れたキャスターの補修部品
ダイハツ広島販売株式会社

イスのキャスターが壊れて探していました。
商品もすぐ届いて満足ですが、注文の際はネジのピッチ等を慎重に選びましょう

1が参考にしています
対象商品 : 40263605
2022-04-16
用途: ショーケースのアジャスターと交換
合同会社吉善卸売・小売業

展示品の取替とレイアウト変更が容易になったときいてます。

対象商品 : 40263587
2017-11-17
用途: オーディオラック(Sound Magic)
サービス業

オールブラックのオーディオラックを購入し、その雰囲気に合わせて、写真のような黒色ナット&黒色ネジを期待しましたが、よくある銀色のものが届いたため、やや不満とさせていただきました。取り付け後を確認し、見えにくいところなので、気にしないようにしています。

対象商品 : 40263614
2017-07-08
用途: 古くなったテーブルのキャスターの交換
キリスト教殉教者記念研修会館その他業種

本来の製品が古い型でなくて、代替品で購入しましたが、金額を低価格でなんの不足はありません。大変良い商品です。

対象商品 : 40263614
2017-04-28
用途: 会議用テーブルのキャスターのストッパーが折れたための交換
株式会社星医療酸器卸売・小売業

今までと形状が違うため若干の違和感はあるが、慣れれば問題ないと思う。

対象商品 : 40263614
2020-12-07
用途: 会議用の机のキャスター交換
社会福祉法人 友愛会医療・福祉・介護関連業

キャスターが古くなり、タイヤ部分が欠けてきたので購入しましたが、ストッパーが少し小さく硬いので、ストッパーの操作がやりにくいです。

対象商品 : 40263605
2015-06-10
用途: 壊れたキャスター付テーブルの補修

メーカーに依頼すると1万円近くになると
言われて困っていたところ、
ココで同サイズのキャスターを発見して
助かりました。
お店だったら「無いかも知れないし」
「探すのにも時間がかかりそうだし」
と迷いが出ますが、検索が出来るので
欲しかったものがすぐに手に入るのはいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする